text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique fendue DIN 94 Acier inoxydable (Inox) A2 4X22MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 2.57
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
    • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
    • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
    • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 22 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 2.57
Info
  • D'autres types d'acier inoxydable que ceux spécifiés (mais avec des propriétés égales) peuvent être fournis à la discrétion du fabricant.
    • La forme des extrémités des goupilles fendues est à la discrétion du fabricant.
    • Pour les goupilles fendues en acier inoxydable, le type d'acier inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier par rapport aux types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou de logement est H13 pour d ≤ 1,2 mm et H14 pour les diamètres supérieurs.
    • La classe de tolérance de la longueur nominale (L) est js17.
Code Douanier

Dimensions

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 22
d (max.) 3.7

Normes

DIN 94
NF E25-774
ISO 1234
NEN 182

Numéros d'articles

Numéro d'article 51700.040.022
EAN 8715494597821
UBB 500633289052
UNSPSC 31163204

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.