text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal borgne haut DIN 1587 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M12


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 28.3
Code Douanier

Dimensions

d-D M12
dk (max.) 18
h 22
m (max.) 10
P 1.75
s 19
t (min.) 15.65

Normes

NEN 1618
DIN 1587

Numéros d'articles

Numéro d'article 51409.120.001
EAN 8715494538367
UBB 500627338246
UNSPSC 31161705

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.