text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique bombée fendue avec perçage en croix DIN 404 Acier inoxydable (Inox) A1 50 M4X20


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.7
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
dh (min.) 2
dk (max.) 7
k (max.) 5
L (mm) 20
n 1
P 0.7
t (min.) 1.4
w 2

Normes

DIN 404

Numéros d'articles

Numéro d'article 51289.040.020
EAN 8715494098403
UBB 500571738128
UNSPSC 31161501

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.