text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue, petit emballage DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M4X12

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Classe 70
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.58
Info small pack
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
Longueur de fil (min.) 38
dk (max.) 7
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 12
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Normes

NF ≈E25-127
BS ≈4183
DIN 84
NEN ≈1602
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51121.040.012
EAN 8715492272706
UBB 951353519303
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.