text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet à tête ronde DIN 660/124 Aluminium 99,5 4X30MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matière Aluminium
Matière technique 99.5
Poids par pièce (g) 1.163
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matière Aluminium
Matière technique 99.5
Poids par pièce (g) 1.163
Code Douanier

Dimensions

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k (js14) 2.4
L (mm) 30

Normes

DIN 660/124
ISO 1051
BS 4620

Numéros d'articles

Numéro d'article 50670.040.030
EAN 8715492248107
UBB 950368030132
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.