text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet à tête fraisée DIN 661/302 Cuivre DHP 4X16MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Cuivre
Matière technique DHP
Poids par pièce (g) 1.951
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4 mm
Longueur 16 mm
Marque Fabory
Forme de tête Tête fraisée
Matière Cuivre
Matière technique DHP
Poids par pièce (g) 1.951
Code Douanier

Dimensions

d1 4
d2 7
d3 (min.) 3.87
D (mm) 4
e (max.) 2
k ≈ 2
L (mm) 16

Normes

DIN 661/302
ISO 1051
BS 4620

Numéros d'articles

Numéro d'article 50380.040.016
EAN 8715492246301
UBB 950368022881
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.