text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique avec filetage intérieur, trempée, rectifiée DIN 7979 D Acier 60±2HRC Brut 10X70MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique 60±2HRC
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 40.8
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 10 mm
Longueur 70 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique 60±2HRC
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 40.8
Info
  • La classe de tolérance du diamètre extérieur d est m6.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
  • Partie de corps avec léger plat ou petite rainure à la discrétion du fabricant.
Code Douanier

Dimensions

c1 ≈ 1
c2 ≈ 3
d1 6
D (mm) 10
L (mm) 70
L1 70
r ≈ 10
t1 10

Normes

NF ≈E27-475
ISO ≈8735-A
DIN 7979-D
NEN ≈2464

Numéros d'articles

Numéro d'article 39090.100.070
EAN 8715492801456
UBB 950359464746
UNSPSC 31163203

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.