text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique trempée, h6 DIN ≈6325 Acier 60±2HRC Brut 6X10MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique 60±2HRC
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 2.2
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6 mm
Longueur 10 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique 60±2HRC
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 2.2
Info
  • Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées comme chevilles pour les outils, les dispositifs de serrage et les appareils de mesure.
  • La longueur nominale (L₁, classe de tolérance js14) comprend les extrémités arrondies.
Code Douanier

Dimensions

D (mm) 6
L (mm) 10
L1 10
L2 1.5
r ≈ 6
z1 ≈ 0.9
z2 ≈ 0.6

Normes

ISO ≈8734-A
NEN ≈2282
DIN ≈6325
NF ≈E27-475

Numéros d'articles

Numéro d'article 39078.060.010
EAN 8715494032988
UBB 951359011636
UNSPSC 31163203

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.