text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille cylindrique m6 DIN 7 Acier de décolletage 6X32MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
d1 (m6) 6
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 7.3
Info
  • Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
  • d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6 mm
Longueur 32 mm
Marque Fabory
d1 (m6) 6
Matière Acier de décolletage
Poids par pièce (g) 7.3
Info
  • Les goupilles cylindriques sont principalement utilisées pour assembler deux ou plusieurs éléments entre eux. Si l’assemblage doit être souvent démonté, il est conseillé d’utiliser des goupilles coniques conformes à la DIN 1.
  • d x L La longueur nominale (L) correspond à la partie cylindrique, arrondis non compris. Toutes les longueurs (L) ne sont pas svt DIN.
Code Douanier

Dimensions

c (max.) 0.9
D (mm) 6
L (mm) 32
r ≈ 6

Normes

BS ≈1804-2
DIN 7
ISO ≈2338

Numéros d'articles

Numéro d'article 39070.060.032
EAN 8715492796806
UBB 950359438286
UNSPSC 31163203

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.