text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis autotaraudeuse à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7516 DE-H Acier Electro zingué M5X20


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 500
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 2.78
Info
  • Le diamètre du pré-perçage Drill ø (H11) est une indication pour les matériaux de résistance moyenne. Pour les matériaux doux ou minces, un trou plus petit peut être choisi, pour les matériaux durs ou épais, un trou plus grand peut être choisi. Il est recommandé de sélectionner le diamètre exact en fonction des tests.
  • La profondeur d'engagement ne doit en aucun cas dépasser le double du diamètre nominal de la vis.
Code Douanier

Dimensions

d-D M5
dk 9.3
Foret ø (H11) 4.5
k (max.) 2.7
L (mm) 20
No. empreinte cruciforme 2
P 0.8

Normes

DIN 7516-DE H

Numéros d'articles

Numéro d'article 27160.050.020
EAN 8715492951151
UBB 950352265058
UNSPSC 31161507

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.