text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon longueur d'implantation ≈ 2d DIN 835 Acier Brut 8.8 M10X30


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 30 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 24.6
Info
  • ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 835, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end bm = 20 mm. The overall length of the stud is 70 + 20 = 90 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
  • The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
  • In case this transition fit is not wanted, add "Fo"in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
  • Studs according to DIN 835 with a metal end ≈2d have many applications, but are mainly intended for use in aluminium alloy counterparts.
Code Douanier

Dimensions

b:L≤125mm 26
b:125mmL≤200mm 32
b:L≥200mm 45
bm 20
b2 =L-(x1+3) à L≤ 28
d-D M10
L (mm) 30
P 1.5
x 3.8

Normes

DIN 835

Numéros d'articles

Numéro d'article 21571.100.030
EAN 8717077264175
UBB 500649332573
UNSPSC 31163300

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.