text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier Electro zingué |8| M16


Cet écrou hexagonal autofreiné à bague en nylon est conforme aux normes DIN 985 et ISO 10511, et doté d'un élément de freinage non métallique. Fabriqué en acier avec finition zinguée électrolytique, il convient à un usage intérieur ou dans des environnements peu agressifs. L'écrou dispose d'un filetage métrique et d'une classe de résistance |8|. Attention : les écrous de classe |8| présentent une résistance selon la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 8 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 29.84
Code Douanier

Dimensions

d-D M16
h 16
P 2
s 24

La description

Cet écrou hexagonal autofreiné à bague en nylon est conforme aux normes DIN 985 et ISO 10511, et doté d'un élément de freinage non métallique. Fabriqué en acier avec finition zinguée électrolytique, il convient à un usage intérieur ou dans des environnements peu agressifs. L'écrou dispose d'un filetage métrique et d'une classe de résistance |8|. Attention : les écrous de classe |8| présentent une résistance selon la norme DIN 267-4 et supportent des charges inférieures à celles d'un écrou de classe 8 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de s'arracher.

Normes

DIN 985
NF E25-412
ISO ≈10511

Numéros d'articles

Numéro d'article 12348.160.001
EAN 8715493855724
UBB 951355382478
UNSPSC 31161727
Numéro de stock OTAN 5310-12-165-1588

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.