text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier Electro zingué |8| M4


L'écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique, conforme à la norme DIN 985, est conçu pour offrir une solution de fixation fiable dans divers environnements industriels. Fabriqué en acier électro-zingué, cet écrou présente une bonne résistance à la corrosion dans des conditions atmosphériques normales, ce qui le rend adapté à une utilisation en intérieur. Sa conception hexagonale permet une manipulation aisée avec des outils standards, tandis que son filetage métrique droit assure une compatibilité avec des boulons et vis correspondants. Cet écrou est classé dans la classe de résistance |8|, garantissant une performance adéquate pour des applications nécessitant une résistance mécanique élevée. L'anneau non-métallique intégré contribue à l'auto-freinage, minimisant ainsi le risque de desserrage sous vibrations. Ce produit est idéal pour des applications dans des secteurs tels que l'automobile, la construction de machines, et d'autres industries où des fixations sécurisées sont essentielles. Les écrous de cette gamme respectent également les normes ISO 10511 et NF E25-412, assurant leur conformité aux exigences de qualité et de sécurité en vigueur. Grâce à leur conception robuste et à leur traitement de surface, ces écrous sont compatibles avec des rondelles et des inserts standards, facilitant ainsi leur intégration dans des assemblages variés. En choisissant cet écrou, les professionnels s'assurent d'une fixation durable et efficace, adaptée à des conditions d'utilisation exigeantes.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.824
Code Douanier

Dimensions

d-D M4
h 5
P 0.7
s 7

La description

L'écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique, conforme à la norme DIN 985, est conçu pour offrir une solution de fixation fiable dans divers environnements industriels. Fabriqué en acier électro-zingué, cet écrou présente une bonne résistance à la corrosion dans des conditions atmosphériques normales, ce qui le rend adapté à une utilisation en intérieur. Sa conception hexagonale permet une manipulation aisée avec des outils standards, tandis que son filetage métrique droit assure une compatibilité avec des boulons et vis correspondants. Cet écrou est classé dans la classe de résistance |8|, garantissant une performance adéquate pour des applications nécessitant une résistance mécanique élevée. L'anneau non-métallique intégré contribue à l'auto-freinage, minimisant ainsi le risque de desserrage sous vibrations. Ce produit est idéal pour des applications dans des secteurs tels que l'automobile, la construction de machines, et d'autres industries où des fixations sécurisées sont essentielles. Les écrous de cette gamme respectent également les normes ISO 10511 et NF E25-412, assurant leur conformité aux exigences de qualité et de sécurité en vigueur. Grâce à leur conception robuste et à leur traitement de surface, ces écrous sont compatibles avec des rondelles et des inserts standards, facilitant ainsi leur intégration dans des assemblages variés. En choisissant cet écrou, les professionnels s'assurent d'une fixation durable et efficace, adaptée à des conditions d'utilisation exigeantes.

Normes

DIN 985
NF E25-412
ISO ≈10511

Numéros d'articles

Numéro d'article 12348.040.001
EAN 8715494186186
UBB 500511126269
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.