text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux bas MF DIN 979 Acier Brut 04 M18X1,50


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique à pas fin
Poids par pièce (g) 31.6
Info * Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
  • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Code Douanier

Dimensions

d-D M18
m 15
n 4.5
P 1.5
s 27
Goup. élast. spir. DIN 94 4

Normes

DIN 979

Numéros d'articles

Numéro d'article 12080.180.150
EAN 8715492576231
UBB 950355110962
UNSPSC 31161707

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.