text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux DIN 935-1 Acier Brut 8 M24


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 120
Info * Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
  • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Code Douanier

Dimensions

d-D M24
m 27
n 5.5
Nombre encoches 6
P 3
s 36
Goup. élast. spir. DIN 94 5

Normes

NEN 729
DIN 935-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 12035.240.001
EAN 8717077216358
UBB 500648188885
UNSPSC 31161707

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.