text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF ISO 8675 Acier Brut 04 M20X2,00


Cet écrou hexagonal bas est un contre-écrou de faible épaisseur, à hauteur réduite, normalisé selon la norme ISO 8675. Fabriqué en acier brut, c'est-à-dire sans revêtement ni traitement de surface, il est de classe de résistance 04. Cette classe correspond à une capacité de charge réduite et permet d'empêcher le desserrage d'autres écrous sous l'effet des vibrations. L'écrou est doté d'un filetage métrique à pas fin. Attention : l'acier brut n'offre par nature qu'une protection très limitée contre la corrosion.

Numer artykułu
Diamètre
Pokaż wszystkie diamètres
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diamètre M20
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 36
Code Douanier

Wymiary

d-D M20
m (max.) 10
P 2
s 30

Opis

Cet écrou hexagonal bas est un contre-écrou de faible épaisseur, à hauteur réduite, normalisé selon la norme ISO 8675. Fabriqué en acier brut, c'est-à-dire sans revêtement ni traitement de surface, il est de classe de résistance 04. Cette classe correspond à une capacité de charge réduite et permet d'empêcher le desserrage d'autres écrous sous l'effet des vibrations. L'écrou est doté d'un filetage métrique à pas fin. Attention : l'acier brut n'offre par nature qu'une protection très limitée contre la corrosion.

Normy

ISO 8675

Numery artykułów

Numer artykułu 11071.200.200
EAN 8717077308565
UBB 500650940918
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.