text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale pour appareils de pression ISO 4014 Acier (AD-W7) Brut 5.6 M16X180


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 5.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Informaitons supplémentaires for pressure vessels
Forme de tête Tête hexagonale
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 180 mm
Marque Fabory
Classe 5.6
Mode d'entraînement Hexagonale
Informaitons supplémentaires for pressure vessels
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier (AD-W7)
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 310
Info Caractéristiques spécifiques des fixations pour appareils à pression:
  • Conçu pour une utilisation dans les rérvoirs à pression, les appareils à vapeur, les équipements et les raccords à bride à des températures comprises entre -10 °C et +300 °C. bullet.
  • Répond aux exigences des normes AD2000-W7, TRD106 et DIN 267-13..
  • Les fabricants inclus dans VdTÜV-Merkblatt 1253/4 ont le droit de remplacer un certificat EN 10204 3.1 en marquant les fixations avec la classe de qualité et la marque du fabricant. Cette reconnaissance est également acceptée par le Lloyd's Register Energy.pour appareil de pression
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 180
P 2
s 24

Normes

ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555

Numéros d'articles

Numéro d'article 08750.160.180
EAN 8715492563873
UBB 952351298551
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.