text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M22X180


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M22
Longueur 180 mm
Marque Fabory
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 617.55
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier

Dimensions

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Filetage total quand L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 180
P 2.5
s 17

Normes

DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.220.180
EAN 8715492047557
UBB 950351388091
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.