text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal ISO 4032 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 10 M18


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et fabriqué en acier de classe de résistance 10, ce qui le rend compatible avec les boulons et vis de classe 10.9 ou inférieure. Doté d'un filetage métrique, il bénéficie d'un revêtement de surface Zinc Flake conforme à la norme ISO 10683 (flZnnc), sans Cr(VI+). Ce traitement associe le zinc et l'aluminium, offrant ainsi une protection anticorrosion supérieure à celle d'une couche de zinc pur d'épaisseur équivalente. De plus, son application élimine tout risque de fragilisation par l'hydrogène.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Marque Fabory
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 23
Code Douanier

Dimensions

d-D M18
m (max.) 15.8
P 2.5
s 27

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme ISO 4032 et fabriqué en acier de classe de résistance 10, ce qui le rend compatible avec les boulons et vis de classe 10.9 ou inférieure. Doté d'un filetage métrique, il bénéficie d'un revêtement de surface Zinc Flake conforme à la norme ISO 10683 (flZnnc), sans Cr(VI+). Ce traitement associe le zinc et l'aluminium, offrant ainsi une protection anticorrosion supérieure à celle d'une couche de zinc pur d'épaisseur équivalente. De plus, son application élimine tout risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 04130.180.001
EAN 8715494427210
UBB 500613152841
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.