text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal filetage surcoté DIN 934 Acier Galvanisé à chaud |10| M20


Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934. Fabriqué en acier, il bénéficie d'un revêtement de surface galvanisé à chaud. Doté d'un filetage métrique surdimensionné, il est réalisé selon la classe de tolérance 6AZ. Utilisez-le en association avec des pièces à filetage extérieur, telles que des boulons ou des tiges filetées, présentant une classe de tolérance 6g avant galvanisation. Le filetage étant taraudé après galvanisation, il ne comporte pas de revêtement propre ; la résistance à la corrosion est toutefois assurée par la couche de zinc de la pièce complémentaire, qui joue un rôle protecteur. Attention : les écrous de classe |10| répondent à la norme DIN 267-4 et offrent une capacité de charge inférieure à celle des écrous de classe 10 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déchirer.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Informaitons supplémentaires oversized
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Marque Fabory
Classe |10|
Mode d'entraînement Hexagonale
Informaitons supplémentaires oversized
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 55.6
Info
  • Les écrous galvanisés à chaud en surcote sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6AZ et s'accouplent avec des pièces à filetage extérieur (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6g avant revêtement.
  • Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.surcôte
Code Douanier

Dimensions

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

La description

Cet écrou hexagonal est conforme à la norme DIN 934. Fabriqué en acier, il bénéficie d'un revêtement de surface galvanisé à chaud. Doté d'un filetage métrique surdimensionné, il est réalisé selon la classe de tolérance 6AZ. Utilisez-le en association avec des pièces à filetage extérieur, telles que des boulons ou des tiges filetées, présentant une classe de tolérance 6g avant galvanisation. Le filetage étant taraudé après galvanisation, il ne comporte pas de revêtement propre ; la résistance à la corrosion est toutefois assurée par la couche de zinc de la pièce complémentaire, qui joue un rôle protecteur. Attention : les écrous de classe |10| répondent à la norme DIN 267-4 et offrent une capacité de charge inférieure à celle des écrous de classe 10 selon la norme ISO 898-2. En cas de surcharge mécanique, le filetage de l'écrou ou du boulon risque de se déchirer.

Normes

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 04119.200.001
EAN 8715494514149
UBB 500621921799
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.