text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas, décolleté DIN 439-2 Acier de décolletage Lamelles de zinc exemptes de Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 04 tourné M20


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier de décolletage
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier de décolletage
Direction du filetage Droit
Revêtement Lamelles de zinc exemptes de (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 36.7
Info tourné
Code Douanier

Dimensions

d-D M20
m 10
P 2.5
s 30

Normes

ISO 4035
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1
NEN 2334-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 01585.200.001
EAN 8717077272019
UBB 500647852853
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.