text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M20X220


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 220 mm
Marque Fabory
Classe 8.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 586
Code Douanier

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 220
P 2.5
s 30

Normes

DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112

Numéros d'articles

Numéro d'article 01000.200.220
EAN 8715492009364
UBB 950351016825
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.