text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Basic Knitter Safety Gloves Size 9/L Polyester/Cotton Wrist Length Cuff


Numéro d'article
Couleur Multicolore
Modèle Gants
Classe de qualité Autre
Matériau Polyester/coton
Type de conditionnement Par paire
Longueur de finition Non
Mit revêtement antidérapant Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Multicolore
Modèle Gants
Classe de qualité Autre
Matériau Polyester/coton
Type de conditionnement Par paire
Longueur de finition Non
Mit revêtement antidérapant Non
Finition de la surface Autre
Protection contre les risques mécaniques Non
Protection contre les microorganismes Non
Protection contre la chaleur et le feu Non
Protection contre le froid Non
Protection contre la contamination radioactive Non
Protection contre les rayonnements ionisants Non
Fourré Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Type de manchette Manchette jusqu’au poignet
Marque OXXA Basic
Poids par pièce (g) 780
Code Douanier
Model Knitter
Type Safety Gloves

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J810100
EAN 8718249079863
UBB 500733082027
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11424109

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.