text.skipToContent text.skipToNavigation

OXXA Basic CHAUSSURE HAUT LIMA PLUS S3 NOIR


Numéro d'article 6Q412191
Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Pointure 40
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Jusqu’aux chevilles
Type d'appareil Chaussure
Pointure 40
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Coupe large Non
Avec protection de talon Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Acier
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Marque OXXA Basic
Poids par pièce (g) 900
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q412191
EAN 8718249065026
UBB 500711733195
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 51187040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.