text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Optima Fraise lime carbure  6X5X6


Numéro d'article Q1109.000.190
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 5
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 5
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 KSJ
Marque Optima
Poids par pièce (g) 18
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1109.000.190
EAN 8595129319857
UBB 500512366310
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant J0605S06
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.