text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Optima Fraise lime carbure  6X18X6


Numéro d'article Q1109.000.105
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 SKM
Marque Optima
Poids par pièce (g) 18.6
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1109.000.105
EAN 8595129319642
UBB 500512364661
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant M0618S06
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.