text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Optima Fraise lime carbure  6,3X12,7X3 ROUND


Numéro d'article Q1109.100.012
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 12.7
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 12.7
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6.3
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Optima
Poids par pièce (g) 27
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1109.100.012
EAN 8595129322321
UBB 500613427003
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant F0613S03
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.