text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Optima Fraise lime carbure  6,3X12,7X3 POINT


Numéro d'article Q1109.100.014
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 12.7
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 12.7
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6.3
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Optima
Poids par pièce (g) 27
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1109.100.014
EAN 8595129322345
UBB 500613427268
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant G0613S03
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.