Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
Q1109.100.016
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
Optima Fraise lime carbure 5X9,5X3 FLAME
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Q1109.100.016
Forme de la tête
Forme de flamme
Diamètre d'arbre (mm)
3
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
9.5
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Forme de flamme
Diamètre d'arbre (mm)
3
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
9.5
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
5
Marque
Optima
Poids par pièce (g)
27
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
Q1109.100.016
EAN
8595129322369
UBB
500613427425
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
H0510S03