text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Fraise lime carbure  3X2,5X3 ANGLE 60°


Numéro d'article Q1109.100.017
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 2.5
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 2.5
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Forme de tête selon DIN 8032 KSJ
Marque Optima
Poids par pièce (g) 27
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1109.100.017
EAN 8595129322376
UBB 500613427599
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant J0303S03
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.