text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Optima Fraise lime carbure  3X14X3 CYL.


Numéro d'article Q1109.100.001
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 14
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA
Marque Optima
Poids par pièce (g) 27
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1109.100.001
EAN 8595129322215
UBB 500613425932
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant A0314S03
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.