text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Optima Fraise lime carbure  3X12,7X3 POINT


Numéro d'article Q1109.100.013
Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 12.7
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 3
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 12.7
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Optima
Poids par pièce (g) 27
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1109.100.013
EAN 8595129322338
UBB 500613427185
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant G0313S03
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.