Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
Q1109.000.185
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
Optima Fraise lime carbure 16X25X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Q1109.000.185
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Forme de la tête
Arbre, en pointe
Diamètre d'arbre (mm)
6
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Durée de travail (mm)
25
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Crantage
Autre
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
16
Forme de tête selon DIN 8032
SPG
Marque
Optima
Poids par pièce (g)
53
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
Q1109.000.185
EAN
8595129319840
UBB
500512366237
UNSPSC
31191500
N° Article du fabricant
G1625S06