text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Fraise lime carbure  16X25X6


Numéro d'article Q1109.000.125
Forme de la tête Conique, en pointe
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, en pointe
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Forme de tête selon DIN 8032 SKM
Marque Optima
Poids par pièce (g) 39
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1109.000.125
EAN 8595129319680
UBB 500512365080
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant M1625S06
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.