text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Fraise lime carbure  12X25X6


Numéro d'article Q1109.000.180
Forme de la tête Arbre, en pointe
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, en pointe
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Optima
Poids par pièce (g) 33
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1109.000.180
EAN 8595129319833
UBB 500512366153
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant G1225S06
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.