text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Optima Fraise lime carbure  12X25X6


Numéro d'article Q1109.000.071
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'aluminium Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Optima
Poids par pièce (g) 35
Code Douanier

La description

OPTIMAtools

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1109.000.071
EAN 8595129319116
UBB 500579656546
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant F1225S06
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.