text.skipToContent text.skipToNavigation

Optima Fraise lime carbure  10X25X6


Numéro d'article Q1109.000.140
Forme de la tête Conique, arrondi
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'aluminium Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Conique, arrondi
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 25
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 KEL
Marque Optima
Poids par pièce (g) 30.4
Code Douanier

La description

OPTIMAtools

Numéros d'articles

Numéro d'article Q1109.000.140
EAN 8595129319710
UBB 500512365320
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant L1025S06
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.