text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P807 Transparent P80712.7X6.0


Numéro d'article 9X927189
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 11
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 30.9
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 11
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 30.9
Code Douanier
Model P807
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X927189
EAN 7320760687697
UBB 500632431200
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P80712.7X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.