text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit fraise carbure 52SPG MX 10x19-6x65 PREMIUM acier/inox/fonte aciérée


Pour les travaux exigeants sur la fonte, l'acier et l'acier inoxydable Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux sur pratiquement tous les matériaux La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Numéro d'article 2G280192
Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 65
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 19
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Diamètre de fraisage (mm) 10
Forme de tête selon DIN 8032 SPG
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 24
Code Douanier
Type Rotary Burr

La description

Pour les travaux exigeants sur la fonte, l'acier et l'acier inoxydable Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux sur pratiquement tous les matériaux La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G280192
EAN 9003177689444
UBB 500572221892
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 768944
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.