text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Fraise lime carbure P811C TiAlN P811C12.7X6.0


Numéro d'article 5V627041
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 45
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 45
Code Douanier
Model P811C
Type Rotary Burr

Numéros d'articles

Numéro d'article 5V627041
EAN 7320760687932
UBB 500632436662
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant P811C12.7X6.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.