text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque de tronçonnage plat 125x1,6x22,23 A46 STANDARD acier/inox


Le disque à tronçonner 2en1 STANDARD pour meuleuse d'angle est la solution pour ceux qui recherchent un outil puissant pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier et en acier inoxydable. Il vous permet de travailler confortablement, fournit des résultats précis et fiables et est conçu pour une longue durée de vie. Ce disque à tronçonner est le choix idéal pour ceux qui souhaitent effectuer des travaux de tronçonnage avec un maximum d'efficacité.

Numéro d'article 1M388861
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 45
Code Douanier
Model 41
Type Cut-Off Wheel

La description

Le disque à tronçonner 2en1 STANDARD pour meuleuse d'angle est la solution pour ceux qui recherchent un outil puissant pour couper les tôles, les profilés, les tuyaux, les barres et les matériaux solides en acier et en acier inoxydable. Il vous permet de travailler confortablement, fournit des résultats précis et fiables et est conçu pour une longue durée de vie. Ce disque à tronçonner est le choix idéal pour ceux qui souhaitent effectuer des travaux de tronçonnage avec un maximum d'efficacité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M388861
EAN 9003172413846
UBB 500683342702
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34332862
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.