text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Disque à tronçonner Action D125x1 mm droit INOX perçage 22,23 mm


Pour l’usinage de l’acier inoxydable et de l’acier. Optimal également pour une utilisation sur des meuleuses d’angle sans fil. Vitesse de coupe élevée et longue durée de vie. Coupe avec peu d’échauffement du matériau et avec peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 6X133163
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Tecwerk
Poids par pièce (g) 30
Code Douanier

La description

Pour l’usinage de l’acier inoxydable et de l’acier. Optimal également pour une utilisation sur des meuleuses d’angle sans fil. Vitesse de coupe élevée et longue durée de vie. Coupe avec peu d’échauffement du matériau et avec peu de bavures. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X133163
EAN 4015448981251
UBB 500751480772
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 2000841299
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.