text.skipToContent text.skipToNavigation

MITU QUICK MICROM 293 666ABS30MM

La description

Capacité: 0-30 mm Précision: Refer to the list of specifications Résolution: 0,001 mm / 0,001 mm/0.00005" Planéité: 0,3 µm ORIGIN: Oui ON/OFF: Oui Alarme batterie faible: Oui Force de mesure: 5-10 N Maintien des données: Oui Parallélisme: 2 µm /0,00008 " for models up to 80 mm/3,2 " 3 µm/0,00012 " for models up to 105 mm/4,2 " Unité de mesure: Métrique Précision: ±2 µm Sortie de données: Oui Précision (µm): 2 µm Abréviation: Micromètre d'extérieur DIGIMATIC Durée de vie de la pile: 1 an L: 34.8 mm A: 2.8 mm B: 6.2 mm C : 25 mm Livré: including Box, gauge block (from 25 mm upward), 1 battery Livré: Livré en coffret, étalon de réglage (à partir de 25 mm), 1 pile Poids: 275 g

Numéros d'articles

Numéro d'article M5108.293.666
EAN 4946368069227
UBB 500502218240
UNSPSC 41111601
N° Article du fabricant 293-666
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.