text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret à métaux 3,5X70MM(10PC)


Numéro d'article 5M091909
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 70
Diamètre du foret (mm) 35
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 118
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 40
Code Douanier
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M091909
EAN 4002395329700
UBB 500513692425
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363469
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.