Perceuses visseuses
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
Outils filaires
Perceuses
Perceuses visseuses
6Y500601
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
Milwaukee Perceuse visseuse HDE 13 RQX
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
6Y500601
Consommation nominale (W)
950
Poids de la machine (kg)
2
Portée du mandrin (mm)
13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Couple de rotation max. (Nm)
94
Insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Consommation nominale (W)
950
Poids de la machine (kg)
2
Portée du mandrin (mm)
13 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
38
Couple de rotation max. (Nm)
94
Insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
Finition du mandrin
Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0 - 850
Marque
Milwaukee
Type
HDE 13 RQX
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Y500601
EAN
4002395229642
UBB
500513626845
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
030250