text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Perceuse visseuse HDE 13 RQD

Numéro d'article 4F555545
Consommation nominale (W) 825
Poids de la machine (kg) 3.2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Couple de rotation max. (Nm) 101
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF

Spécifications

Consommation nominale (W) 825
Poids de la machine (kg) 3.2
Portée du mandrin (mm) 1.5 - 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 38
Couple de rotation max. (Nm) 101
Insertion d'outils 1/2x20 pouces UNF
Finition du mandrin Autre
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0 - 500

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F555545
EAN 4002395229659
UBB 500513626761
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 110750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.