text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Machines à chocs 12AH


Numéro d'article 2N818065
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 12
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 11.1
Couple de rotation max. (Nm) 2576
Insertion d'outils Autre
Nombre d'impacts (1/min) 1440
Adapté au diamètre de vis (mm) 42 - 42
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 12
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 11.1
Couple de rotation max. (Nm) 2576
Insertion d'outils Autre
Nombre d'impacts (1/min) 1440
Adapté au diamètre de vis (mm) 42 - 42
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 600 - 1200
Nombre d'accus fournis 1
Marque Milwaukee
Model M18 ONEFHIWF1DS-121C
Type Impact Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N818065
EAN 4058546324681
UBB 500718079576
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933472072
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.