text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Milwaukee M18 FUEL HACKZALL M18 FHZ-0X


Adjustable handle allows user to optimize cutting position Built-in LED light improves visibility in low-light applications 22 mm stroke length for optimal control with a stroke rate of 3000 strokes/min FIXTEC quick-change system - quick and easy saw blade changes, without a wrench The DNA of our FUEL platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE's POWERSTATE brushless motor, REDLITHIUM battery technology and REDLINK PLUS hardware and software intelligence ensure excellent power, long working life and durability Flexible battery system: works with all MILWAUKEE M18 batteries

Numéro d'article 3A473851
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 4224
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 4224
Code Douanier

La description

  • Adjustable handle allows user to optimize cutting position
  • Built-in LED light improves visibility in low-light applications
  • 22 mm stroke length for optimal control with a stroke rate of 3000 strokes/min
  • FIXTEC quick-change system - quick and easy saw blade changes, without a wrench
  • The DNA of our FUEL platform redefines the balance of cordless technologies. MILWAUKEE's POWERSTATE brushless motor, REDLITHIUM battery technology and REDLINK PLUS hardware and software intelligence ensure excellent power, long working life and durability
  • Flexible battery system: works with all MILWAUKEE M18 batteries

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A473851
EAN 4058546618667
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933500564
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.