text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M18 Compact Brushless Drill Driver M18 BLDDRC-0X


Numéro d'article 3A123255
Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.5
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 52
Couple de rotation max. (Nm) 60.5
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Marque Milwaukee
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.5
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 52
Couple de rotation max. (Nm) 60.5
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Marque Milwaukee
Poids par pièce (g) 3940
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A123255
EAN 4058546477035
UBB 500732424683
UNSPSC 55101515
N° Article du fabricant 4933492832
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.