Grignoteuses
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
0D528025
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
Milwaukee M12 FUEL knabbelschaar 1,6 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0D528025
Tension nominale (V)
12
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
2.1
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm)
1.2
Largeur de traces de coupe (mm)
5
Diamètre du trou initial (mm)
21
Nombre d'accus fournis
0
Marque
Milwaukee
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
2.1
Épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm² (mm)
1.2
Largeur de traces de coupe (mm)
5
Diamètre du trou initial (mm)
21
Nombre d'accus fournis
0
Marque
Milwaukee
Poids par pièce (g)
1698
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0D528025
EAN
4058546374112
UBB
500732688857
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
4933479617